Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-AS-36-/-31X36-25M 61802140


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN 61802140 Elektrische Leitungen
Lapp SILVYN 61802140 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     6012-17651337
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61802140
EAN/GTIN:
     4044773206562
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

SILVYN-AS-36-/-31X36-25M 61802140

Einfach gefalzter Schutzschlauch SILVYN® AS 36 / 31X36 25M
Einfach gefalzter Schutzschlauch
Innendurchmesser: 31mm
Aussendurchmesser: 36mm
Nenngröße: 36
Stahl
Anwendungsgebiete: Maschinenbau
Anlagenbau
Mechanisch anspruchsvolle Umgebung
Automatisierungstechnik
Nutzen: Erhöht trittfest
Hitzebeständig
Erhöht mechanisch belastbar
Flexibel
Zugfest
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
36 mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Außendurchmesser:
36 mm
Innendurchmesser:
31 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 135,62*
€ 162,22*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 136,54975*
€ 162,82975*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 141,76*
€ 168,86*
€ 5,95*
ab € 177,91825*
€ 208,38825*
Frei Haus
ab € 229,39*
€ 267,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 168,86*
€ 200,9434
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 166,82*
€ 198,5158
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 157,62*
€ 187,5678
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 154,16*
€ 183,4504
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 141,76*
€ 168,6944
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 5,6704* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.