Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FLEXILOK-M-40X1,5-/ 42-BK 65500458


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M40, PA, IP66, schwarz, (L) 63 mm, 65500458
Gerade Schlauchverschraubung, M40, PA, IP66, schwarz, (L) 63 mm, 65500458
Artikel-Nr.:
     6012-17651356
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     65500458
EAN/GTIN:
     4044777319251
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung

SILVYN-FLEXILOK-M-40X1,5-/ 42-BK 65500458

Schlauchverschraubung SILVYN® FLEXILOK M 40X1.5 /42 BK
Schlauchverschraubung
M 40
Nenngröße: 42
Passend für Schutzschlauchgröße: 42
Polyamid
Halogenfrei
UV-beständig
IP 66

Anwendungsgebiete: Anwendungen mit geringem Platzbedarf
Maschinenbau
Gebäudeinstallation
Bewegliche Anwendungen
Schaltschrankbau
Nutzen: Kostengünstige Schlauchverschraubung
Schnelle Montage
Einfache Konfektionierbarkeit
Keine verlierbaren Teile
Neues platzsparendes Design
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
42 mm
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Gewindelänge:
16 mm
Einteilig:
ja
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
1,654 mm
Gesamtlänge:
63 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,00*
ab € 3,235*
€ 4,795*
15 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 3,1644*
€ 4,8034*
1
€ 6,90*
ab € 3,49*
€ 5,17*
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 3,5931*
€ 5,3231*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 3,665*
€ 5,425*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 5,425*
€ 6,45575
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,205*
€ 6,19395
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,015*
€ 5,96785
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,755*
€ 5,65845
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,395*
€ 5,23005
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,665*
€ 4,36135
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 10,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.