Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-KLICK-RH-13-GY 65500631


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-17651364
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     65500631
EAN/GTIN:
     4044777328499

SILVYN-KLICK-RH-13-GY 65500631

Halterung SILVYN® KLICK-RH 13 GY
Halterung
Nenngröße: 13
Polyamid
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Ausführungen in schwarz sind für den Außenbereich geeignet
Zur Verwendung mit den Schutzschläuchen SILVYN® RILL PA 6 und SILVYN® RILL PA 12
Zur Befestigung und/oder Führung eines parallel-gewellten Schutzschlauches geeignet
Nutzen: Einteilig und somit ohne verlierbare Kleinteile
Einfache Montage mittels M5/M6-Schrauben am Gehäuse bzw durch Einschub in C-Profilschienen
Nutsystem ermöglicht die Montage direkt nebeneinander
Einfacher Verschluss durch Klick-Mechanismus
Ausreißsichere Fixierung von parallel-gewellten Schutzschläuchen durch Positionierungsrippe in der Halterung
Weitere Informationen:
Geschlossen:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 1,9982*
€ 2,4982*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,00194*
€ 2,50194*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 2,0794*
€ 2,5994*
50
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 2,94*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,4585*
€ 3,0485*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,5994*
€ 3,09329
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4794*
€ 2,95049
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,0794*
€ 2,47449
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 129,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.