Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-KLICK-RH-13-BK 65500640


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchhalter, (L x H) 27 x 25 mm, Kopf-Ø 13 mm, PA, schwarz, 65500640
Schlauchhalter, (L x H) 27 x 25 mm, Kopf-Ø 13 mm, PA, schwarz, 65500640
Artikel-Nr.:
     6012-17651373
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     65500640
EAN/GTIN:
     4044777328581

SILVYN-KLICK-RH-13-BK 65500640

Halterung SILVYN® KLICK-RH 13 BK
Halterung
Nenngröße: 13
Polyamid
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Ausführungen in schwarz sind für den Außenbereich geeignet
Zur Verwendung mit den Schutzschläuchen SILVYN® RILL PA 6 und SILVYN® RILL PA 12
Zur Befestigung und/oder Führung eines parallel-gewellten Schutzschlauches geeignet
Nutzen: Einteilig und somit ohne verlierbare Kleinteile
Einfache Montage mittels M5/M6-Schrauben am Gehäuse bzw durch Einschub in C-Profilschienen
Nutsystem ermöglicht die Montage direkt nebeneinander
Einfacher Verschluss durch Klick-Mechanismus
Ausreißsichere Fixierung von parallel-gewellten Schutzschläuchen durch Positionierungsrippe in der Halterung
Weitere Informationen:
Geschlossen:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 2,0182*
€ 2,5282*
11 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,0231*
€ 2,5331*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 2,1002*
€ 2,6302*
50
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 2,95*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,4685*
€ 3,0585*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,6302*
€ 3,12994
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,5102*
€ 2,98714
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,1002*
€ 2,49924
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 131,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.