Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FLEXILOK-PG- 13,5-/16-BK 68100055


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, PG13,5, Polyamid, IP66, schwarz, (L) 42 mm
Gerade Schlauchverschraubung, PG13,5, Polyamid, IP66, schwarz, (L) 42 mm
Artikel-Nr.:
     6012-17651382
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     68100055
EAN/GTIN:
     4044774761688
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung

SILVYN-FLEXILOK-PG- 13,5-/16-BK 68100055

Schlauchverschraubung SILVYN® FLEXILOK PG 13.5 /16 BK
Schlauchverschraubung
PG 13,5
Nenngröße: 16
Passend für Schutzschlauchgröße: 16
Polyamid
Halogenfrei
UV-beständig
IP 66

Anwendungsgebiete: Anwendungen mit geringem Platzbedarf
Maschinenbau
Gebäudeinstallation
Bewegliche Anwendungen
Schaltschrankbau
Nutzen: Kostengünstige Schlauchverschraubung
Schnelle Montage
Einfache Konfektionierbarkeit
Keine verlierbaren Teile
Neues platzsparendes Design
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,111*
€ 1,591*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,1236*
€ 1,6136*
10
€ 5,95*
ab € 1,23959*
€ 1,76959*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,258*
€ 1,798*
1
€ 6,90*
ab € 1,36*
€ 2,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,798*
€ 2,13962
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,778*
€ 2,11582
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,648*
€ 1,96112
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,588*
€ 1,88972
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,258*
€ 1,49702
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.