Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FLEXILOK-90°-M 20X1,5-/16-BK 68100105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-17651391
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     68100105
EAN/GTIN:
     4044774851471
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung

SILVYN-FLEXILOK-90°-M 20X1,5-/16-BK 68100105

Winkel-Schlauchverschraubung SILVYN® FLEXILOK 90° M 20X1.5 /16 BK
Winkel-Schlauchverschraubung
M 20
Nenngröße: 16
Passend für Schutzschlauchgröße: 16
Halogenfrei
UV-beständig
IP 66

Anwendungsgebiete: Anwendungen mit geringem Platzbedarf
Maschinenbau
Gebäudeinstallation
Bewegliche Anwendungen
Schaltschrankbau
Nutzen: Kostengünstige Schlauchverschraubung
Schnelle Montage
Einfache Konfektionierbarkeit
Keine verlierbaren Teile
Neues platzsparendes Design
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
16 mm
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindelänge:
13 mm
Einteilig:
ja
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
0,63 mm
Gesamtlänge:
46 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 3,091*
€ 4,261*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,10087*
€ 4,27087*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 3,184*
€ 4,384*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,6202*
€ 4,9502*
1
€ 6,90*
ab € 3,61*
€ 5,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,384*
€ 5,21696
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,094*
€ 4,87186
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,834*
€ 4,56246
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,184*
€ 3,78896
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.