Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-MSK-M-12X1,5-EE 55506070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-17651608
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506070
EAN/GTIN:
     4044773458275
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung

SILVYN-MSK-M-12X1,5-EE 55506070

Schlauchverschraubung SILVYN® MSK-M 12X1.5 EE
Schlauchverschraubung
M 12
Passend für Schutzschlauchgröße: 10
Messing vernickelt
Halogenfrei
UV-beständig

Anwendungsgebiete: SILVYN AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
Überall wo Kabel und Leitungen zusätzlich zugentlastet und abgedichtet werden müssen
Innenanwendungen / im Freien
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Verdrehsicher
Höchste Kabelabdichtung
Optimale Kabel- und Schlauchzugentlastung
Großer Klemmbereich
Schnelle und einfache Montage
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M12 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
0,256
Einteilig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 9,10*
€ 13,92*
5
€ 5,00*
ab € 13,364*
€ 17,064*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 13,79*
€ 17,59*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 14,16668*
€ 18,07668*
20 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 14,315*
€ 18,1794*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,59*
€ 20,9321
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,92*
€ 20,1348
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,92*
€ 18,9448
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,4101
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 87,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.