Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-MSK-M-32X1,5-EDU 55506094


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SILVYN-MSK-M-32X1,5-EDU 55506094
Artikel-Nr.:
     6012-17651626
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506094
EAN/GTIN:
     4044773456356

SILVYN-MSK-M-32X1,5-EDU 55506094

Schlauchverschraubung SILVYN® MSK-M 32X1.5 EDU
Schlauchverschraubung
M 32
Passend für Schutzschlauchgröße: 27
Halogenfrei
UV-beständig

Anwendungsgebiete: SILVYN AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
Überall wo Kabel und Leitungen zusätzlich zugentlastet und abgedichtet werden müssen
Innenanwendungen / im Freien
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Verdrehsicher
Höchste Kabelabdichtung
Optimale Kabel- und Schlauchzugentlastung
Großer Klemmbereich
Schnelle und einfache Montage
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
0,354
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,676*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 43,476*
€ 51,73644
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,016*
€ 51,18904
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,696*
€ 50,80824
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,716*
€ 49,64204
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 35,676*
€ 42,45444
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.