Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-MSK-M-40X1,5-EDU BRUSH 55506027


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SILVYN-MSK-M-40X1,5-EDU BRUSH 55506027
Artikel-Nr.:
     6012-17651680
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506027
EAN/GTIN:
     4044776568230

SILVYN-MSK-M-40X1,5-EDU BRUSH 55506027

Schlauchverschraubung SILVYN® MSK-M 40X1.5 EDU BRUSH
Schlauchverschraubung
M 40
Passend für Schutzschlauchgröße: 36
Halogenfrei
UV-beständig
EMV Abschirmung
Anwendungsgebiete: Maschinenbau
In EMV kritischen Umgebungen
Anlagenbau
Schwerindustrie
Nutzen: Schneller, komfortabler Schirmkontakt
Höchste Kabelabdichtung
Vereinfachte Montage
Optimale Kabel- und Schlauchzugentlastung
Großer Klemmbereich
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
0,354
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,42*
€ 117,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,24*
€ 115,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,09*
€ 107,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.