Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FPAX-M20X1,5-/ 21-GY 55506265


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M20, 21 mm, Polyamid/Polyester, IP66/IP68/IP69, gr
Gerade Schlauchverschraubung, M20, 21 mm, Polyamid/Polyester, IP66/IP68/IP69, gr
Artikel-Nr.:
     6012-17651752
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506265
EAN/GTIN:
     4044774852218
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung

SILVYN-FPAX-M20X1,5-/ 21-GY 55506265

Schlauchverschraubung SILVYN® FPAX M20X1.5 / 21 GY
Schlauchverschraubung
M 20
Nenngröße: 21
Passend für Schutzschlauchgröße: 21
Polyamid
Halogenfrei
IP 68, IP 69, IP 66, IP 67

Anwendungsgebiete: SILVYN® FPAS
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Anwendungen mit starken Vibrationen
Nutzen: Druckwasserdicht
Hohe Auszugkraft
Schnelle Montage
Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 2,431*
€ 3,381*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,4443*
€ 3,3943*
1
€ 6,90*
ab € 2,44*
€ 3,63*
10
€ 5,95*
ab € 2,69628*
€ 3,72628*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 2,753*
€ 3,803*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,803*
€ 4,52557
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,613*
€ 4,29947
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,373*
€ 4,01387
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,753*
€ 3,27607
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.