Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FPAG-M20X1,5-/ 21-GY 55506340


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M20, 21 mm, Polyamid, IP66, grau, (L) 44 mm
Gerade Schlauchverschraubung, M20, 21 mm, Polyamid, IP66, grau, (L) 44 mm
Artikel-Nr.:
     6012-17651761
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506340
EAN/GTIN:
     4044773801644
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung

SILVYN-FPAG-M20X1,5-/ 21-GY 55506340

Schlauchverschraubung SILVYN® FPAG M20X1.5 / 21 GY
Schlauchverschraubung
M 20
Nenngröße: 21
Passend für Schutzschlauchgröße: 21
Polyamid
Halogenfrei
IP 66

Anwendungsgebiete: SILVYN® FPAS
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Anwendungen mit starken Vibrationen
Nutzen: Schnelle Montage
Zugfest
Abdichtung
Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,501*
€ 2,121*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,5158*
€ 2,1458*
1
€ 6,90*
ab € 1,51*
€ 2,33*
10
€ 5,95*
ab € 1,67232*
€ 2,36232*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,70*
€ 2,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,856
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,4633
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,023
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.