Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FPAG-PG-9/3-GY 55506610


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, PG9, 16 mm, Polyamid, IP66, grau, (L) 41 mm
Gerade Schlauchverschraubung, PG9, 16 mm, Polyamid, IP66, grau, (L) 41 mm
Artikel-Nr.:
     6012-17651798
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506610
EAN/GTIN:
     4044774852010
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung

SILVYN-FPAG-PG-9/3-GY 55506610

Schlauchverschraubung SILVYN® FPAG PG 9/3 GY
Schlauchverschraubung
PG 9
Nenngröße: 16
Passend für Schutzschlauchgröße: 16
Polyamid
Halogenfrei
IP 66

Anwendungsgebiete: SILVYN® FPAS
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Anwendungen mit starken Vibrationen
Nutzen: Schnelle Montage
Zugfest
Abdichtung
Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG9
Gewindemaß:
9
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,221*
€ 1,731*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,2266*
€ 1,7366*
10
€ 5,95*
ab € 1,35251*
€ 1,91251*
1
€ 6,90*
ab € 1,23*
€ 1,92*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,382*
€ 1,962*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,962*
€ 2,33478
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,922*
€ 2,28718
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,792*
€ 2,13248
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,722*
€ 2,04918
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,382*
€ 1,64458
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.