Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-HIPROJACKET-NW 57-15M 61713022


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN 61713022 Elektrische Leitungen
Lapp SILVYN 61713022 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     6012-17651841
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61713022
EAN/GTIN:
     4044776714804
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

SILVYN-HIPROJACKET-NW 57-15M 61713022

Stahlindustrie, Bahnanwendungen / Fahrzeugbau, Hütten- und Stahlwerke, Gießereien, Glas- und Keramikverarbeitung, Chemische Industrie, Maschinenbau, Überall wo Kabel und Leitungen extremer Hitze ausgesetzt sind, Hitzebeständig, Flexibel, Reduziert kurzzeitig die Temperatur im Schlauch um bis zu 30%, Bei zusätzlicher Verwendung des SILVYN® HIPROSILTAPE erhöht sich die Schutzart auf IP67, Gewebter Glasfaserschlauch, Eisenoxid Silikonmantel,
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
57 mm
Farbe:
rot
Hitzebeständig:
ja
Strecktülle:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.644,19005*
€ 1.764,54015*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.641,0834*
€ 1.765,4934*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.662,0201*
€ 1.781,73015*
€ 6,90*
ab € 1.441,7601*
€ 1.789,45005*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.917,6066*
€ 2.056,4166*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.781,73015*
€ 2.120,25888
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.770,15015*
€ 2.106,47868
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.713,21015*
€ 2.038,72008
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.679,7402*
€ 1.998,89084
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.662,0201*
€ 1.977,80392
pro Packung
1 Packung enthält 15 Meter (ab € 110,80134* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.