Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FPAX-90°-M16X1,5-/ 13-GY 55507310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° Schlauchverschraubung, M16, 13 mm, PA, IP66/IP67/IP68/IP69, grau, (L) 35 mm,
90° Schlauchverschraubung, M16, 13 mm, PA, IP66/IP67/IP68/IP69, grau, (L) 35 mm,
Artikel-Nr.:
     6012-17651851
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55507310
EAN/GTIN:
     4044776741008
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
schlauchverschraubung

SILVYN-FPAX-90°-M16X1,5-/ 13-GY 55507310

Winkel-Schlauchverschraubung SILVYN® FPAX 90° M16X1.5 / 13 GY
Winkel-Schlauchverschraubung
M 16
Nenngröße: 13
Halogenfrei
IP 67, IP 68 - 2 bar, IP 69, IP 66

Anwendungsgebiete: SILVYN® FPAS
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Anwendungen mit starken Vibrationen
Nutzen: Druckwasserdicht
Hohe Auszugkraft
90° Winkel ermöglicht optimale Montage
Schnelle Montage
Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
13 mm
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Gewindelänge:
11 mm
Einteilig:
ja
Gesamtlänge:
35 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 4,931*
€ 6,491*
10
Frei Haus
ab € 4,94*
€ 6,50*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 5,08*
€ 6,66*
10
€ 5,95*
ab € 5,61484*
€ 7,34484*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,501*
€ 8,481*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,9254
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,5803
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,1995
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 66,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.