Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-ELÖ-12,0X16,5- GN-30M 61751620


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012-17651913
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61751620
EAN/GTIN:
     4044773365498
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

SILVYN-ELÖ-12,0X16,5- GN-30M 61751620

Maschinenbau, Werkzeugmaschinen, Automatenbau, Anwendungen mit starken chemischen Einflüssen, Beständig gegen Fette, Kühlmittel, Öle speziell Prüföl ASTM2, Leichtes Einziehen der Kabel und Leitungen aufgrund glatter Innenseite, Biegsam, Druckfest, In Verbindung mit SILVYN® MPC/MPC-M ein vollisoliertes System, Integrierte Hart PVC Spirale, Modifizierter Weich-PVC Mantel, UL FILENUMBER E308201, Ölbeständig, Flexibel, Glatte Innenwand, Formstabil,
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
16,6 mm
Innendurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-20..70 °C
Biegeradius, statisch:
25 mm
UV-beständig:
nein
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
€ 5,46*
ab € 2,697*
€ 3,447*
37 Tage
nicht lagernd
30
€ 7,90*
ab € 2,70239*
€ 3,45239*
Lager 6012
30
Frei Haus
ab € 2,80634*
€ 3,58634*
22 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,90*
ab € 3,1535*
€ 4,0035*
30
€ 6,90*
ab € 2,98*
€ 4,39*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 3,58634*
€ 4,26774
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,36634*
€ 4,00594
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,80634*
€ 3,33954
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,80634* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 107,5902* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
55502442
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.