Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN ELT GLATT 51,3X59,7 BU 30M 61751781


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiral-Schutzschlauch, Innen-Ø 51.3 mm, Außen-Ø 59.7 mm, BR 270 mm, PVC, blau, 6
Spiral-Schutzschlauch, Innen-Ø 51.3 mm, Außen-Ø 59.7 mm, BR 270 mm, PVC, blau, 6
Artikel-Nr.:
     6012-17651940
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61751781
EAN/GTIN:
     4044777307661
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

SILVYN ELT GLATT 51,3X59,7 BU 30M 61751781

Schutzschlauch mit Kunststoffspirale SILVYN® ELT SMOOTH 51.3X59.7 BU 30M
Schutzschlauch mit Kunststoffspirale
Innendurchmesser: 51.3mm
Aussendurchmesser: 59.7mm
Nenngröße: 63
Polyvinylchlorid

Anwendungsgebiete: Maschinenbau
Automatenbau
Anwendungen mit erhöhtem Temperatureinfluss
Werkzeugmaschinen
Nutzen: Leichtes Einziehen der Kabel und Leitungen aufgrund glatter Innenseite
Druckfest
In Verbindung mit SILVYN® MPC/MPC-M ein vollisoliertes System
Erhöht temperaturbeständig
Biegsam
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
63 mm
Außendurchmesser:
59,7 mm
Innendurchmesser:
51,3 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-20..90 °C
Biegeradius, statisch:
270 mm
UV-beständig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 814,5702*
€ 909,2103*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 814,452*
€ 909,7521*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 820,92*
€ 917,8902*
€ 5,95*
ab € 917,574*
€ 1.023,8841*
Frei Haus
ab € 1.078,2501*
€ 1.183,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 917,8902*
€ 1.092,28934
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 907,77*
€ 1.080,2463
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 870,9201*
€ 1.036,39492
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 849,4401*
€ 1.010,83372
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 820,92*
€ 976,8948
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 27,364* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.