| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-17651978 Herst.-Nr.: 61722285 EAN/GTIN: 4044773493696 |
| |
|
| | |
| SILVYN-CC01-SCHLAUCHSCHERE KLEIN 61722285 Schlauchschere SILVYN® CC01 CONDUIT CUTTER SMALL Schlauchschere Für Durchmesser (max.): 34mm Anwendungsgebiete: Schlauchschere für nicht metallische Schutzschläuche, zB parallelgewellte Schutzschläuche Nutzen: Sauberes und sicheres Ablängen von Kunststoffschläuchen Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kanalschere | Schneide: | glatt | Länge: | 15 mm | Mit Drahtschneider: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 36,00* | € 47,80* | | | | | 43 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,22* | € 47,92* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 37,02* | € 49,27* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 39,23* | € 52,01* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,42* | € 55,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|