Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FCL-18-BK 55506985


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     6012-17652571
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506985
EAN/GTIN:
     4044773636697

SILVYN-FCL-18-BK 55506985

Halterung SILVYN® FCL 18 BK
Halterung
Nenngröße: 18
Für Schlauchaussendurchmesser: 18mm
Polyamid
Anwendungsgebiete: SILVYN® FPAS
Fixieren von Schläuchen an Maschinenwänden in allen Bereichen
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Hohe mechanische Festigkeit
Schnelle Montage
Keine verlierbaren Teile
Einfache Demontage
Kein Durchhang beim Schlauch
Weitere Informationen:
Geschlossen:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,778*
€ 1,138*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,779*
€ 1,139*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,85838*
€ 1,24838*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,883*
€ 1,283*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,78*
€ 1,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,283*
€ 1,52677
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,203*
€ 1,43157
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,133*
€ 1,34827
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,063*
€ 1,26497
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,883*
€ 1,05077
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.