Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-LTPG-M-12X1,5-MS 55510200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M12, 10 mm, Messing, vernickelt, metall, (L) 29.8
Gerade Schlauchverschraubung, M12, 10 mm, Messing, vernickelt, metall, (L) 29.8
Artikel-Nr.:
     6012-17652616
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55510200
EAN/GTIN:
     4044773745467
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung

SILVYN-LTPG-M-12X1,5-MS 55510200

Schlauchverschraubung SILVYN® LTPG-M 12X1.5 NPB
Schlauchverschraubung
M 12
Nenngröße: 10
Halogenfrei
UV-beständig
IP 68 - 5 bar, IP 69, IP 66, IP 67

Anwendungsgebiete: SILVYN LTP
Mechanisch anspruchsvolle Umgebung
Überall wo Flüssigkeiten auftreten
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Hohe Abdichtung
Hohe Auszugkraft
Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M12 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
0,394
Einteilig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 6,034*
€ 7,734*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 6,238*
€ 7,968*
1
€ 6,90*
ab € 4,99*
€ 7,97*
10
Frei Haus
ab € 7,14*
€ 9,17*
10
€ 5,95*
ab € 9,6625*
€ 12,2025*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,968*
€ 9,48192
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,728*
€ 9,19632
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,278*
€ 8,66082
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,238*
€ 7,42322
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 79,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.