Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-SSVZ-PG-11/1 52003020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, PG11, Messing, vernickelt, IP54/IP68, metall, (L)
Gerade Schlauchverschraubung, PG11, Messing, vernickelt, IP54/IP68, metall, (L)
Gerade Schlauchverschraubung, PG11, Messing, vernickelt, IP54/IP68, metall, (L)
Artikel-Nr.:
     6012-17652723
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52003020
EAN/GTIN:
     4044773407457
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung

SILVYN-SSVZ-PG-11/1 52003020

Schlauchverschraubung SILVYN® SSVZ PG 11/1
Schlauchverschraubung
PG 11
Nenngröße: 18
IP 68, IP 54

Anwendungsgebiete: SILVYN® SI
SILVYN® SP-PU
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
SILVYN® SP
Nutzen: Zugfeste Schlauchverschraubung für Kunststoffschläuche
Zugfeste Kabelabdichtung
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
18 mm
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG11
Gewindegänge pro Zoll:
0,236
Einteilig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,9586*
€ 4,9586*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 5,007*
€ 5,007*
50
Frei Haus
ab € 7,05*
€ 7,51*
50
€ 5,95*
ab € 7,547*
€ 7,547*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,007*
€ 5,95833
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 250,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.