Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindverschluss Kabu-BV 160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fränkische
Fränkische
Artikel-Nr.:
     6012-17653254
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     19950160
EAN/GTIN:
     4013960384635
Suchbegriffe:
Verschlussstopfen (Rohr)
verschlussstopfen (rohr)

Blindverschluss Kabu-BV 160

Kabu-BV ist ein Blindverschluss aus einem Vollgummikern mit weicher Duroplast-Elastomer Umhüllung in gelb und Pressflanschen aus Edelstahl. Verwendet wird dieser gas- und druckwasserdichte Blindverschluss für Kabuflex® R plus Rohre bei Gebäudeeinführungen. Der Vorteil besteht in der weichen Oberfläche, wodurch eine sichere Abdichtung gegen Gas- und Wasserdruck entsteht.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Pressringdichtung
Rohrdurchmesser:
160 mm
Länge:
81 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
135 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
139 mm
Dichtbreite (Tiefe):
30 mm
Montageart:
Kernbohrungen/Rohre
Druck:
0,5 bar
Demontage möglich:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 222,25*
€ 264,52*
Frei Haus
ab € 235,91*
€ 280,41*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 238,38*
€ 282,99*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 241,70*
€ 285,14*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 250,89*
€ 294,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,99*
€ 336,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,37*
€ 330,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,97*
€ 320,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,19*
€ 310,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,38*
€ 283,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.