Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube 8.8 m.Gewinde bis Kopf 0222/001/01 10x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschraube 8.8 m.Gewinde bis Kopf 0222/001/01 10x40
Sechskantschraube 8.8 m.Gewinde bis Kopf 0222/001/01 10x40
Artikel-Nr.:
     6012-17658836
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0222/001/01 10x40
EAN/GTIN:
     4001796162541
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Sechskantschraube 8.8 m.Gewinde bis Kopf 0222/001/01 10x40

Sechskantschraube 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017(ehem.DIN 933) galv. verzinkt HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge bis Unterkante Kopf:
40 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,09*
€ 9,53*
€ 5,46*
ab € 10,58*
€ 14,64*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,01*
€ 15,30*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 11,99*
€ 16,60*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,60*
€ 19,754
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,40*
€ 19,516
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,66*
€ 18,6354
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,85*
€ 17,6715
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,36*
€ 17,0884
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,99*
€ 14,2681
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1199* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.