Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenpendelleuchte 4000K 06280987


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hallenpendelleuchte 4000K 06280987
LED-Hallenpendelleuchte 4000K 06280987
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-17659140
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     06280987
EAN/GTIN:
     8021944109064
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED-Hallenpendelleuchte 4000K 06280987

LED-Hängeleuchten zur Industriebeleuchtung für Innen- und Außenräume, bestehend aus: Mit Polymerpulverlack körnig grau lackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung. Diffusor mit integrierter Optik aus transparentem Technopolymer, gegen UV- Strahlen und Hitze geschützt. Optikeinheit bestehend aus Linsen die speziell für eine höchste Leistungsfähigkeit und optimale Lichtverteilung konzepiert wurden.
Weitere Informationen:
Montageart:
Pendel
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC/DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 383,74*
€ 458,29*
Frei Haus
ab € 387,21*
€ 462,62*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 391,67*
€ 467,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 403,64*
€ 477,60*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,01*
€ 555,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,36*
€ 547,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,60*
€ 515,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,21*
€ 502,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,67*
€ 466,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Performance In Lighting
3107444
ab € 17,65*
Zubehör
Performance In Lighting
14475820
ab € 54,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.