Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panel-PC mit Schutzart IP65 1139137


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panel-PC mit Schutzart IP65 1139137
Panel-PC mit Schutzart IP65 1139137
Artikel-Nr.:
     6012-17666891
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1139137
EAN/GTIN:
     4063151086329
Suchbegriffe:
Industrie-PC
industrie-pc phönix contact
industrie-pc

Panel-PC mit Schutzart IP65 1139137

Panel-PC mit 17,8 cm / 7"
-TFT-Display (projektiv-kapazitiv (PCAP)), 1024 x 600 Pixel (WVGA), 16,2 Mio. Farben, Intel® Celeron® N3350, 1x COM (RS-232), 1x USB 2.0, 2x USB 3.0, 2x COM (RS-232/422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, ohne Betriebssytem. (Bussystem:)
Weitere Informationen:
Ausführung des Displays:
TFT
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
1024
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
600
Vorinstalliertes Betriebssystem:
ohne
Mit Touchscreen:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Betriebstemperatur:
-5..50 °C
Mit Festplatte:
nein
Mit Diskettenlaufwerk:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.155,45*
€ 1.242,66*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.151,55*
€ 1.243,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.193,07*
€ 1.285,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.222,44*
€ 1.310,95*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.265,74*
€ 1.355,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.285,90*
€ 1.530,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.279,43*
€ 1.522,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.256,29*
€ 1.494,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.231,31*
€ 1.465,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.193,07*
€ 1.419,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.