Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrzeug-Ladedose CHARX connect 1211221


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-17666945
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1211221
EAN/GTIN:
     4063151283858
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

Fahrzeug-Ladedose CHARX connect 1211221

CHARX connect, Fahrzeug-Ladedose, Verriegelungsaktuator rechts, zum Laden mit Gleichstrom (DC), zur Installation in Elektrofahrzeugen (EV), Combined Charging System, CCS Typ 2, IEC 62196-2, IEC 62196-3, 200 A / 1000 V (DC), Länge: 2 m, Vorder- und Rückwandmontage, M6, Generation 4, Für die DC-Kontakte ist eine Schutzkappe im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Standard:
Typ 2 CCS
Mit Verriegelungsaktuator:
ja
Mit Zugangsverriegelung:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
108 mm
Höhe:
140,25 mm
Tiefe:
133,5 mm
Nennspannung:
1000 V
Max. Nennstrom:
200 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 437,95*
€ 494,68*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 440,07*
€ 495,23*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 442,56*
€ 499,50*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 447,03*
€ 513,76*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 468,08*
€ 524,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,50*
€ 594,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,75*
€ 591,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,24*
€ 578,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,09*
€ 562,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,56*
€ 526,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.