Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube 8.8 M10x80 galv.verz. 0222/001/75 10x80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschraube 8.8 M10x80 galv.verz. 0222/001/75 10x80
Sechskantschraube 8.8 M10x80 galv.verz. 0222/001/75 10x80
Artikel-Nr.:
     6012-17757321
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0222/001/75 10x80
EAN/GTIN:
     4001796052040
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Sechskantschraube 8.8 M10x80 galv.verz. 0222/001/75 10x80

Sechskantschraube 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017(ehem.DIN 933) galv. verzinkt Profi- 50 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge bis Unterkante Kopf:
80 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 23,17*
€ 30,49*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,15*
€ 34,36*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,36*
€ 40,8884
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,31*
€ 40,8289
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,80*
€ 39,032
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,89*
€ 37,9491
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,09*
€ 36,9971
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,15*
€ 31,1185
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,523* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.