Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PO NAGELDÜBEL 5X40 2300133


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PO NAGELDÜBEL 5X40 2300133
PO NAGELDÜBEL 5X40 2300133
Artikel-Nr.:
     6012-17757610
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     2300133
EAN/GTIN:
     4025221232050
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel

PO NAGELDÜBEL 5X40 2300133

Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser:
5 mm
Länge:
40 mm
Werkstoff des Dübels:
Kunststoff
Schraubsystem:
Phillips PH
Mit Schraubnagel:
ja
Stiftform:
Nagelschraube
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: nageldübel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 5,60*
€ 7,91*
€ 5,95*
ab € 5,611*
€ 7,921*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,34*
€ 8,95*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,95*
€ 10,6505
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,90*
€ 10,591
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,60*
€ 10,234
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,29*
€ 9,8651
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,89*
€ 9,3891
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,34*
€ 7,5446
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0634* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.