Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanplattenschraube n-Head-Z 4,5x40 g.ve 1135/021/50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD-79 Spanplattenschraube n-Head-Z 4,5x40 g.ve 1135/021/50
JD-79 Spanplattenschraube n-Head-Z 4,5x40 g.ve 1135/021/50
Artikel-Nr.:
     6012-17757818
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1135/021/50 4,5x40
EAN/GTIN:
     4001796003486
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube

JD-79 Spanplattenschraube n-Head-Z 4,5x40 g.ve 1135/021/50

JD-79 Spanpl.-schraube Pan-Head-Z galv. verzinkt gelb chromatiert LnL- 200 Stück Die JD Spanplattenschrauben eignen sich für einen universellen Einsatz in Hartholz, Spanplatten, Kunststoffe und andere Materialien. Niedrige Einschraubmomente werden durch eine spezielle Oberflächen-Gleitbeschichtung erreicht.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Länge:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 5,82*
€ 8,16*
€ 5,95*
ab € 5,834*
€ 8,184*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,61*
€ 9,27*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,27*
€ 11,0313
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,20*
€ 10,948
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,85*
€ 10,5315
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,58*
€ 10,2102
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,17*
€ 9,7223
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,61*
€ 7,8659
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03305* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.