Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheibe Stärke 1,25 mm, zn 2104/001/51 4,3x20


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kotflügelscheibe Stärke 1,25 mm, zn 2104/001/51 4,3x20
Kotflügelscheibe Stärke 1,25 mm, zn 2104/001/51 4,3x20
Artikel-Nr.:
     6012-17758691
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     2104/001/51 4,3x20
EAN/GTIN:
     4001796018398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe

Kotflügelscheibe Stärke 1,25 mm, zn 2104/001/51 4,3x20

Kotflügelscheibe Stärke 1,25 mm galv. verzinkt LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
4,3 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Stärke:
1,25 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
4,3
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,85*
€ 5,66*
€ 5,95*
ab € 3,863*
€ 5,673*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 4,37*
€ 6,38*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,38*
€ 7,5922
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,08*
€ 7,2352
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,86*
€ 6,9734
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,66*
€ 6,7354
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,31*
€ 6,3189
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,37*
€ 5,2003
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0437* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.