Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenkabeleinführung 70.060.2428.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-17759087
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     70.060.2428.0
EAN/GTIN:
     4015573699045

Datenkabeleinführung 70.060.2428.0

Datenkabeleinführung für 4 Durchführungen, Baugröße 24
Weitere Informationen:
Breite:
43 mm
Höhe:
51 mm
Tiefe:
120 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Art der Verriegelung:
Querbügel
Betriebstemperatur:
-40..100 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 32,25*
€ 40,05*
5
Frei Haus
ab € 33,066*
€ 41,046*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 34,656*
€ 42,596*
11 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 35,86*
€ 44,98*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 38,42*
€ 47,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 42,596*
€ 50,68924
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,796*
€ 49,73724
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,976*
€ 47,57144
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,656*
€ 41,24064
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 212,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.