Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Antivandalismusleuchte PCO 4000K AC/DC TROJAG2SKII#76037546


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pracht Vandal.Leuchte TROJA G2 76037546 SKII 1,3m 1x65W A100o6500lmO 4000K
Pracht Vandal.Leuchte TROJA G2 76037546 SKII 1,3m 1x65W A100o6500lmO 4000K
Artikel-Nr.:
     6012-17765170
Hersteller:
     Alfred Pracht Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     76037546
EAN/GTIN:
     4018098354680
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte

LED-Antivandalismusleuchte PCO 4000K AC/DC TROJAG2SKII#76037546

Vandalismus geschützte LED Leuchte in SKII mit MID-Power LEDs, LED Einheit in der Abdeckung integriert und per PEC System (PRACHT EASY CONNECT) schnell zu montieren. Konverter in Leuchte integriert. Flaches, stabiles Aluminiumgehäuse mit integriertem decken-/wandseitigem Kabelführungskanal, schlagfeste Abdeckung aus opalisiertem Polycarbonat, eingefasst in Aluminium-Rahmenprofil und Endkappen aus Aluminium-Druckguss, weiß, pulverbeschichtet, mit Innensechskant- oder Sicherheits-Verschlussschrauben, umlaufende Silikondichtung, Ein-Mann-Montage mit variablen Befestigungsabständen durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM, die Befestigungsklammern sind nach der Montage der Abdeckung vor unbefugtem Zugriff geschützt.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 644,06*
€ 733,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 641,69*
€ 734,24*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 642,78*
€ 734,43*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 648,74*
€ 740,57*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,57*
€ 881,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 731,72*
€ 870,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,75*
€ 841,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,22*
€ 817,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,74*
€ 772,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.