Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbaustrahler 940, si 742185.004.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Deecos S Mega, 43 W, 742185.004.1 4500 lm, 940, silber, Anbaustrahler
RZB Deecos S Mega, 43 W, 742185.004.1 4500 lm, 940, silber, Anbaustrahler
Artikel-Nr.:
     6012-17767097
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     742185.004.1
EAN/GTIN:
     4051859751458
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig

LED-Anbaustrahler 940, si 742185.004.1

LED-Anbaustrahler im modernen Design ohne sichtbare Kühlrippen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Schwarzer Kunststoffring mit zurückgesetzter LED zur seitlichen Entblendung. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit Linse aus Kunststoff (Polycarbonat) für beste Homogenität des Lichtkegels.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: bühnenscheinwerfer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 155,92*
€ 188,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 166,11*
€ 199,32*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 167,66*
€ 199,57*
Frei Haus
ab € 185,97*
€ 219,04*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 191,35*
€ 225,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,18*
€ 267,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,54*
€ 261,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,97*
€ 253,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,07*
€ 246,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,35*
€ 227,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982372.033
ab € 22,43*
Zubehör
RZB Leuchten
982420.002
ab € 8,95*
Zubehör
RZB Leuchten
982372.023
ab € 22,39*
Zubehör
RZB Leuchten
982372.013
ab € 22,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.