Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendel-Ringleuchte CAS., D2000mm, H50mm 13856174CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-17769671
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13856174CA
EAN/GTIN:
     4251433968993
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendel-Ringleuchte CAS., D2000mm, H50mm 13856174CA

LED-Pendel-Ringleuchte, direkt/indirekt, dimmbar, strukturweiß, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 201 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 24.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.211,86*
€ 3.397,89*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 3.234,18*
€ 3.424,73*
Frei Haus
ab € 3.247,07*
€ 3.443,69*
Frei Haus
ab € 3.330,55*
€ 3.513,04*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 3.332,38*
€ 3.547,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.547,36*
€ 4.221,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.517,05*
€ 4.185,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.420,66*
€ 4.070,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.369,13*
€ 4.009,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.332,38*
€ 3.965,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.