Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standardkupplung 80 NE RAL7035 P A FL.KUPPLG#1016702000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standardkupplung 80 NE RAL7035 P A FL.KUPPLG#1016702000
Standardkupplung 80 NE RAL7035 P A FL.KUPPLG#1016702000
Artikel-Nr.:
     6012-17856179
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     1016702000
EAN/GTIN:
     4024337030659

Standardkupplung 80 NE RAL7035 P A FL.KUPPLG#1016702000

Drehwinkel 300° mit Anschlag. Komplett mit Dichtungen und Befestigungsschrauben. Drehmoment einstellbar.\nDas Tragsystemprogramm CS-2000 System 80 bietet durch seine Vielzahl an Komponenten technisch ausgereifte Lösungen für unterschiedliche Anwenderaufgabenstellungen. Folgende Bedingungen sind maßgeblich für die Systemauswahl: Belastung des Gesamtsystems, notwendiger freier Kabeldurchgang, Systemkonstellation.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Komponente für Anreihtechnik
Breite:
120 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
120 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 230,70*
€ 266,49*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 229,59*
€ 267,03*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 225,06*
€ 268,81*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 232,04*
€ 268,95*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 235,69*
€ 272,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,95*
€ 320,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,30*
€ 316,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,70*
€ 305,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,74*
€ 299,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,04*
€ 276,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.