Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M25x1,5 KAD9,5-6,5mm 225280903


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelverschraubung M25x1,5 KAD9,5-6,5mm 225280903
Artikel-Nr.:
     6012-17858618
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     225280903
EAN/GTIN:
     4050366108335
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pflitsch m25
kabelverschraubung m25
kabelverschraubungen pflitsch

Kabelverschraubung M25x1,5 KAD9,5-6,5mm 225280903

EMV-Kabelverschraubung UNI EMV Dicht, aus vernickeltem Messing, gute Schirmkontaktierung per Doppelkonus, hohe Dämpfungswerte, O-Ring aus HNBR, Dichteinsätze für großflächige schonende Kabelabdichtung, Zugentlastung bis Klasse A nach EN 62444, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Chemie-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzart IP 68 bis10 bar, Zulassung DNV-GL, Anschlussgewinde kurz M25x1,5
Dichtbereich 6.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
11 mm
Schlüsselweite:
30 mm
Sechskant Eckmaß:
33,5 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6,5..9,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 183,0275*
€ 231,005*
Frei Haus
ab € 191,11*
€ 234,94*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 196,71*
€ 242,20*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 242,20*
€ 288,218
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 239,03*
€ 284,4457
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 229,97*
€ 273,6643
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 220,12*
€ 261,9428
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 196,71*
€ 234,0849
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 7,8684* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.