Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsventilator Axial 1-PH 200-277V HRFW EC 250 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-18053664
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     04824
EAN/GTIN:
     4010184048244
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Hochleistungsventilator Axial 1-PH 200-277V HRFW EC 250 A

EC-Axial-Hochleistungsventilator Zylindrisches Rohr aus verzinktem Stahlblech, mit Laufrad umschließend, beidseitig angeformtem Flansch, Lochbild nach DIN 24155, serienmäßiger Klemmenkasten (Schutzart IP 54) außen am Rohr. Laufrad mit Hochleistungs-Charakteristik mit profilierten Schaufeln aus Kunststoff, aerodynamisch auf die Anwendung optimiert, dynamisch ausgewuchtet.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
1930 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
0,13 kW
Mit thermischem Schutz:
ja
Gleichstrommotor:
nein
Indirekter Antrieb:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 702,70*
€ 821,87*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 726,75*
€ 825,90*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 732,99*
€ 835,63*
Frei Haus
ab € 821,02*
€ 934,42*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 838,27*
€ 954,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 954,74*
€ 1.136,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 948,46*
€ 1.128,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 908,28*
€ 1.080,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 879,52*
€ 1.046,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 838,27*
€ 997,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.