Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstromschienenblock für 3 DILM7-12 DILM12-XDSB0/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     6012-18054031
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     240084
EAN/GTIN:
     4015082400842
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Sammelschienenverbinder
sammelschienenverbinder

Drehstromschienenblock für 3 DILM7-12 DILM12-XDSB0/3

Schnelle Verdrahtung durch Drehstromschienenblöcke
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
3
Geeignet für Anzahl Geräte:
3
Teilungsmaß:
45 mm
Querschnitt:
0 mm²
Länge:
112 mm
Zuschneidbar:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
6,2
Bemessungsdauerstrom Iu:
35 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 8,33*
€ 11,11*
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 9,22*
€ 12,20*
5
€ 5,00*
ab € 9,646*
€ 12,686*
16 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 9,90*
€ 12,92*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 10,066*
€ 13,206*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,206*
€ 15,71514
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,756*
€ 15,17964
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,946*
€ 14,21574
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,066*
€ 11,97854
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 66,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.