| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-18054050 Herst.-Nr.: 289161 EAN/GTIN: 4015082891619 |
|
|
| | |
| Spule Wechselstrombetäti. DILH1400-X#289161 Spule, Betätigungsspannung: RAW 250, Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung, verwendbar für: DILH1400 Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 230..250 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 230..250 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 230..250 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 891,64* | € 982,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 897,12* | € 985,09* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 941,31* | € 1.026,77* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 974,75* | € 1.060,81* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.047,00* | € 1.137,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|