Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkorb für RiRo eds Wst. 1.4301 Korb 1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkorb für RiRo eds Wst. 1.4301 Korb 1500
Schutzkorb für RiRo eds Wst. 1.4301 Korb 1500
Artikel-Nr.:
     6012-18056391
Hersteller:
     Schultze
Herst.-Nr.:
     KORB1500
EAN/GTIN:
     4010202604032
Suchbegriffe:
Schutzkorb für Rippenrohrheizung
schutzkorb für rippenrohrheizung

Schutzkorb für RiRo eds Wst. 1.4301 Korb 1500

Unsere Schutzkörbe sind überall dort ein wertvolles Zubehör, wo ein Aufprallschutz gewünscht ist, ein zusätzlicher Schutz gegen Staub oder Verschmutzung oder eine optische Aufwertung gewünscht ist. Die Teile sind wie auch die Geräte selbst in Edelstahl gefertigt, so dass wir in der Materialqualität und im Gesamteindruck eine schlüssige Lösung anbieten.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl
Form:
rund
Länge:
780 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
195 mm
Farbe:
Edelstahl
Montageart:
klemmen
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 129,31*
€ 160,05*
Frei Haus
ab € 131,41*
€ 163,26*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 137,50*
€ 169,48*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 145,49*
€ 179,08*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,48*
€ 201,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,39*
€ 199,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,52*
€ 194,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,55*
€ 188,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,50*
€ 163,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.