Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogenheizelement 1900W HHE 1900BA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogenheizelement 1900W HHE 1900BA
Halogenheizelement 1900W HHE 1900BA
Artikel-Nr.:
     6012-18056969
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     365290
EAN/GTIN:
     4015627365292
Suchbegriffe:
IR-Scheinwerfer
Infrarotscheinwerfer
ir-scheinwerfer

Halogenheizelement 1900W HHE 1900BA

HeLeN Halogen Heizelement für BA 1900 mit 1,9 kW
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Montageart:
sonstige
Spannung:
220..240 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Leistungsstufe AUS:
ja
Min. Heizleistung:
0 W
Max. Heizleistung:
1900 W
Montage über Wickeltisch:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 88,54*
€ 112,21*
€ 5,46*
ab € 89,26*
€ 113,08*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 91,50*
€ 115,87*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 92,96*
€ 117,72*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,16*
€ 129,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,72*
€ 140,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,84*
€ 139,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,27*
€ 127,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,96*
€ 110,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.