Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator kompakt 200W FMS 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator kompakt 200W FMS 200
Radiator kompakt 200W FMS 200
Artikel-Nr.:
     6012-18057616
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     FMS 200
EAN/GTIN:
     4030262004078
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
elektroheizer

Radiator kompakt 200W FMS 200

Kompakter Radiator mit stufenlosem Temperaturregler von +5 bis +30 °C und Überhitzungsschutz, vertikale Montage
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel (<30 cm)
Montageart:
Wandgerät
Montagerichtung:
vertikal
Material Front:
Stahl
Werkstoff des Heizelements:
Stahl
Öl-/flüssigkeitsgefüllt:
nein
Mit dekorativer Verkleidung:
ja
Heizleistung:
200 W
Versorgungsspannung:
230 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 99,14*
€ 124,15*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 103,51*
€ 129,24*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,24*
€ 153,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,11*
€ 153,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,60*
€ 148,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,95*
€ 143,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,51*
€ 123,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.