Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rippenrohrheizofen 2000W RRH 2000-V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rippenrohrheizofen 2000W RRH 2000-V4A
Rippenrohrheizofen 2000W RRH 2000-V4A
Artikel-Nr.:
     6012-18057633
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     RRH 2000-V4A
EAN/GTIN:
     4030262001428
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler

Rippenrohrheizofen 2000W RRH 2000-V4A

Rippenrohrheizofen, Rippenrohr und Befestigungsfüße aus Edelstahl Wst. Nr. 1.4571, (V4A) Anschlußkasten aus glasfaserverstärktem Polyamid.
Weitere Informationen:
Leistung:
2000 W
Rippen-Durchmesser:
110 mm
Spannung:
230..400 V
Automatischer Temperaturregler:
nein
Niedrige Oberflächentemperatur:
nein
Universell anschließbar:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
184 mm
Breite:
145 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 295,09*
€ 353,87*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 302,54*
€ 361,70*
€ 5,95*
ab € 370,32*
€ 444,57*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 421,42*
€ 504,32*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,70*
€ 430,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,08*
€ 422,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,83*
€ 406,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,54*
€ 360,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.