Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rippenrohrheizofen 2000W RRH ST 2000-V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-18057751
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     RRH ST 2000-V4A
EAN/GTIN:
     4030262001541
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
Steuerschalter
Stufenschalter
rippenrohrheizung 230v 2000w

Rippenrohrheizofen 2000W RRH ST 2000-V4A

Rippenrohrheizofen mit 3-Stufenschalter , Rippenrohr und Befestigungsfüße aus Edelstahl Wst. Nr. 1.4571 (V4A), Anschlußkasten aus glasfaserverstärktem Polyamid.
Weitere Informationen:
Leistung:
2000 W
Rippen-Durchmesser:
110 mm
Spannung:
230 V
Automatischer Temperaturregler:
nein
Niedrige Oberflächentemperatur:
nein
Universell anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
184 mm
Breite:
145 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 327,42*
€ 384,71*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 328,71*
€ 385,30*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 331,68*
€ 388,58*
€ 5,95*
ab € 399,18*
€ 469,05*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 450,34*
€ 526,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,58*
€ 462,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,43*
€ 462,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,70*
€ 443,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,99*
€ 427,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,68*
€ 394,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.