Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierer, Etikett 38x19mm gelb THM MT30X 38/19 GE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerätemarkierer, Etikett 38x19mm gelb THM MT30X 38/19 GE
Gerätemarkierer, Etikett 38x19mm gelb THM MT30X 38/19 GE
Artikel-Nr.:
     6012-18059065
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1751801687
EAN/GTIN:
     4032248001552
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten

Gerätemarkierer, Etikett 38x19mm gelb THM MT30X 38/19 GE

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
0,08 mm
Breite:
38 mm
Höhe:
19 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 157,96*
€ 185,72*
Frei Haus
ab € 180,96*
€ 212,30*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 186,66*
€ 218,74*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 194,21*
€ 227,01*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 195,92*
€ 230,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,74*
€ 260,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,42*
€ 259,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,16*
€ 247,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,52*
€ 243,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,66*
€ 222,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.