Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierer, Etikett 36x18-30mm SM36/18-30MMWSVPE100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gerätemarkierer, Etikett 36x18-30mm SM36/18-30MMWSVPE100
Gerätemarkierer, Etikett 36x18-30mm SM36/18-30MMWSVPE100
Artikel-Nr.:
     6012-18059974
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2497020000
EAN/GTIN:
     4050118508529
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten

Gerätemarkierer, Etikett 36x18-30mm SM36/18-30MMWSVPE100

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
nein
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
0,1 mm
Breite:
36 mm
Höhe:
56 mm
Durchmesser:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 57,73*
€ 74,39*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 57,82*
€ 74,51*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 58,60*
€ 75,44*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 59,48*
€ 76,51*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,24*
€ 76,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,51*
€ 91,0469
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,28*
€ 89,5832
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,27*
€ 84,8113
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,17*
€ 82,3123
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,48*
€ 70,7812
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5948* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2672590000
ab € 77,36*
Zubehör
Weidmüller
2005080000
ab € 87,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.