Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 4polig 630A 50kA IZMX16N4-V06F-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-18066779
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     183549
EAN/GTIN:
     4015081792856
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 4polig 630A 50kA IZMX16N4-V06F-1

Offener Leistungsschalter, Leistungsschalter IZMX16, Polzahl 4-polig, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom 630 A, 50 kA, Schutzfunktion Selektivschutz, Norm/Zulassung IEC, Einbautechnik Festeinbau
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
252..630 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
378..6300 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1260..9450 A
Verlustleistung:
36 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.216,91*
€ 3.400,93*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.221,31*
€ 3.401,86*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 3.273,29*
€ 3.474,00*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3.289,83*
€ 3.481,63*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3.374,67*
€ 3.580,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.474,00*
€ 4.134,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.448,66*
€ 4.103,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.343,79*
€ 3.979,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.294,15*
€ 3.920,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.273,29*
€ 3.895,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
184104
ab € 74,95*
Zubehör
Eaton
184106
ab € 96,67*
Zubehör
Eaton
184108
ab € 168,92*
Zubehör
Eaton
184110
ab € 173,50*
Zubehör
Eaton
184140
ab € 37,78*
Zubehör
Eaton
184162
ab € 168,47*
Zubehör
Eaton
184207
ab € 282,52*
Zubehör
Eaton
184218
ab € 58,76*
Zubehör
Eaton
184219
ab € 70,43*
Zubehör
Eaton
184220
ab € 146,81*
Zubehör
Eaton
184223
ab € 57,70*
Zubehör
Eaton
184226
ab € 57,83*
Zubehör
Eaton
184229
ab € 55,09*
Zubehör
Eaton
184233
ab € 197,59*
Zubehör
Eaton
184266
ab € 174,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.