Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler N extern IZMX16 IZMX-CT16-N-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromwandler N extern IZMX16 IZMX-CT16-N-1
Artikel-Nr.:
     6012-18066995
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     183990
EAN/GTIN:
     4015081783090
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Stromwandler N extern IZMX16 IZMX-CT16-N-1

Zusatzausrüstung, Der externe Wandler ist erforderlich für die Funktion Erdschlussschutz., a) für den Neutralleiter bei 3poligen Schaltern, b) zur direkten Messung des Erdschlussstromes am geerdeten Sternpunkt bei 3 oder 4poligen Schaltern., Pole 3, verwendbar für IZMX-DTV-G, +IZMX-DTV-G, +IZMX-DTV-GZ, +IZMX-DTU-A, IZMX-DTU-A, +IZMX-DTU-AZ, +IZMX-DTU-G, IZMX-DTU-G, +IZMX-DTU-AM, IZMX-DTU-AM, +IZMX-DTU-AMZ, IZMX-DTU-GMZ, IZMX-DTU-GM, +IZMX-DTU-GM, +IZMX-DTU-GZ, IZMX-DTP-G, IZMX-DTP-G, +IZMX-DTP-GZ, +IZMX-DTP-GM, +IZMX-DTP-GMZ, IZMX-DTP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wickelstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
1600 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0 VA
Genauigkeitsklasse:
sonstige
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Höhe der Öffnung:
85 mm
Öffnungsbreite:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,90*
€ 518,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,38*
€ 512,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,37*
€ 478,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,75*
€ 467,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,97*
€ 436,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.