| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-18068299 Herst.-Nr.: 178460 EAN/GTIN: 4015081737635 |
| |
|
| | |
| Basismodul Alurohr SL7-CB-T-800 Basismodul, Farbe schwarz, Rohr aluminiumfarbig, Sortiment: Signalsäulen SL, Anschlusstechnik: Federzugklemmen, Montageart: für horizontale Montage, Ausstattung: Basis mit Aluminiumrohr und Lochschraube, inklusive Deckel, Rohrlänge: 800 mm, Anzahl Module: max. 5 Module, verwendbar für: SL7-L- , SL7-BL- , SL7-FL- , SL7-AP- , Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, Schutzart IEC: IP66, IEC/EN 60529, Schutzart UL: Type 4, 4X, 13 Weitere Informationen: | | Anschlussart Hilfsstromkreis: | Federzuganschluss | Geeignet für Rohrmontage: | ja | Geeignet für Winkelmontage: | ja | Geeignet für Bodenmontage: | ja | Farbe: | sonstige | Geeignet für AS-Schnittstelle: | nein | Geeignet für M12-Anschluss: | nein | Geeignet für IO-Link: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 113,26* | € 136,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 122,17* | € 146,22* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 122,95* | € 147,36* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 127,47* | € 152,02* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 127,13* | € 152,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|