Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rippenrohrheizofen 230V,600W,1500mm RRH NO 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rippenrohrheizofen 230V,600W,1500mm RRH NO 600
Artikel-Nr.:
     6012-18095551
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     RRH NO 600
EAN/GTIN:
     4030262000094
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler

Rippenrohrheizofen 230V,600W,1500mm RRH NO 600

Rippenrohrheizofen mit niedriger Oberflächentemperatur, Rippenrohr und Befestigungsfüße aus Edelstahl Wst. Nr. 1.4512, Anschlußkasten aus glasfaserverstärktem Polyamid.
Weitere Informationen:
Leistung:
600 W
Rippen-Durchmesser:
120 mm
Spannung:
230 V
Automatischer Temperaturregler:
nein
Niedrige Oberflächentemperatur:
ja
Universell anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
184 mm
Breite:
145 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 262,36*
€ 314,98*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 269,88*
€ 321,95*
€ 5,95*
ab € 330,02*
€ 395,48*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 386,64*
€ 461,91*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,95*
€ 383,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,76*
€ 382,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,32*
€ 376,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,83*
€ 362,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,88*
€ 321,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.