| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-18155931 Herst.-Nr.: CP-916 EAN/GTIN: 4260072751200 |
| |
|
| | |
| Flexschlauch für VacPan+VacSweep CP-916 Fllexibler Anschluss 50 mm, hitzebeständig, mit Sicherheitsknie zum Anschluss für VacuSweep bzw. VacPan Einkehrdüse, Länge ca. 80 cm Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Montageart: | Unterputz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 17,52* | € 23,67* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 19,86* | € 26,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|